Prodotti /

Cod. Rexel
CX3240602
Cod. Produttore
3240602
Cod. EAN
4046356624404

Informazioni di prodotto

Canale di cablaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PC/ABS

colore

Altro

larghezza

80 mm

senza alogeni

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm