› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

CD-HF 60X80

Cod. Rexel CX3214576
Cod. Produttore 3214576
Cod. EAN 4046356616317

Informazioni principali

  • Profondità: 30,8 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 50,5 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-PTS 1,5/S
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 30,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 50,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

CD-HF 60X80