›

CD-HF 60X100 CANALE DI CABLAGGIO

Cod. Rexel CX3240355
Cod. Produttore 3240355
Cod. EAN 4046356508407

Informazioni principali

  • Materiale: PC/ABS
  • Dimensioni: 60x100 mm
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Serie: CD-HF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PC/ABS

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

60 mm

senza alogeni

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

CD-HF 60X100 CANALE DI CABLAGGIO