›

CD-HF 40X80 CANALE DI CABLAGGIO

Cod. Rexel CX3240350
Cod. Produttore 3240350
Cod. EAN 4046356508353

Informazioni principali

  • Materiale: PC/ABS
  • Dimensioni: 40x80 mm
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Serie: CD-HF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PC/ABS

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

CD-HF 40X80 CANALE DI CABLAGGIO