›

CD-HF 40X60 CANALE DI CABLAGGIO

Cod. Rexel CX3240349
Cod. Produttore 3240349
Cod. EAN 4046356508346

Informazioni principali

  • Materiale: PC/ABS
  • Dimensioni: 40x60 mm
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Serie: CD-HF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PC/ABS

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

CD-HF 40X60 CANALE DI CABLAGGIO