› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

CD-HF 25X60 BU

Cod. Rexel CX3214314
Cod. Produttore 3214314
Cod. EAN 4046356575461

Informazioni principali

  • Profondità: 69,8 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 90 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-UT
  • Capacità: 2,5-3L
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 69,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 90 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

CD-HF 25X60 BU