›

CD-HF 120X80 CANALE DI CABLAGGIO

Cod. Rexel CX3240366
Cod. Produttore 3240366
Cod. EAN 4046356508513

Informazioni principali

  • Materiale: PC/ABS
  • Dimensioni: 120x80 mm
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Serie: CD-HF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PC/ABS

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

CD-HF 120X80 CANALE DI CABLAGGIO