› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

CD-HF 100X100 BU CANALE DI CABLAGGI

Cod. Rexel CX3240606
Cod. Produttore 3240606
Cod. EAN 4046356630221

Informazioni principali

  • Materiale: PC/ABS
  • Dimensioni: 100x100 mm
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Colore: Blu
  • Serie: CD-HF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PC/ABS

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

100 mm

senza alogeni

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

CD-HF 100X100 BU CANALE DI CABLAGGI