›

CD COVER 30 WH

Cod. Rexel CX3240200
Cod. Produttore 3240200
Cod. EAN 4046356459211

Informazioni principali

  • Serie: CD
  • Larghezza: 80 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Colore: Grigio
  • Uso: Quadri elettrici
  • Composto da: Parte superiore e inferiore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 80 mm, altezza: 80 mm, lunghezza 2000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

CD COVER 30 WH