› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

CD 80X60 BU

Cod. Rexel CX3214356
Cod. Produttore 3214356
Cod. EAN 4046356579780

Informazioni principali

  • Passo: 6,7 mm
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 32 A
  • Lunghezza: 23 mm
  • Colore: rosso
  • Serie: RB ST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello di riduzione, passo: 6,7 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 32 A, lunghezza: 23 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo riduttore

isolato

dimensione modulare

6,7 mm

numero di morsetti cavallottati

2

CD 80X60 BU