Prodotti /

Cod. Rexel
CX3240281
Cod. Produttore
3240281
Cod. EAN
4046356467063

Informazioni di prodotto

CD 80X25 Canale di cablaggio

Documentazione tecnica

Il trancia canale cablaggio PPS CD consente un taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo grazie al rapporto delle leve e a una particolare geometria di taglio. Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD.

altezza

25 mm

larghezza

80 mm

diametro

80 mm

distanza della fessura

6.5 mm

larghezza della fessura

6 mm

lunghezza

2000 mm

con parte superiore