›

CD 40X80 WH CANALE DI CABLAGGIO

Cod. Rexel CX3240626
Cod. Produttore 3240626
Cod. EAN 4046356629423

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x80 mm
  • Materiale: PVC
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Colore: Bianco
  • Serie: CD
  • Protezione: Standard
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazione: Industriale e civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PVC

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

CD 40X80 WH CANALE DI CABLAGGIO