Prodotti /

Cod. Rexel
CX3240627
Cod. Produttore
3240627
Cod. EAN
4046356629430

Informazioni di prodotto

Canale di cablaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PVC

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm