›

CD 30X80

Cod. Rexel CX3240016
Cod. Produttore 3240016
Cod. EAN 4046356451635

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Sezione cavo: 0,5 - 1,5 mm²
  • Tipo capocorda: Ad anello
  • Colore: Rosso
  • Dimensione vite: M3
  • Serie: C-RCI
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda ad anello, rosso, 0,5 ... 1,5 mm², M3

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

Min. AWG-size

20

Max. AWG-size

16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

CD 30X80