› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

CD 25X40 BU

Cod. Rexel CX3214259
Cod. Produttore 3214259
Cod. EAN 4046356575409

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 19 A
  • Sezione cavo: 0,14 - 4 mm²
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Serie: UT 2,5-3L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 19 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

90 mm

profondità

77,5 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

19 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

CD 25X40 BU