› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

CC307S CANALE CHIUSO 300X75

Cod. Rexel LA30234
Cod. Produttore 30234
Cod. EAN 8029210801582

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x75 mm
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Protezione: Urti e agenti
  • Finitura: Resistente e curata
  • Montaggio: Compatibile vari sistemi
  • Serie: CC307S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il canale chiuso CC307S 300x75 offre una soluzione robusta e affidabile per la protezione e il passaggio dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità in ambienti industriali e civili. La sua struttura rigida assicura una protezione efficace contro urti e agenti atmosferici, grazie anche al grado di protezione IP elevato. La dimensione di 300x75 millimetri permette di ospitare cavi di varie sezioni, facilitando l'organizzazione e il cablaggio degli impianti elettrici. La finitura esterna curata e resistente contribuisce a mantenere l'integrità nel tempo, riducendo i rischi di deterioramento. Ideale per applicazioni dove è richiesta sicurezza e protezione del cablaggio, questo canale si integra facilmente nelle strutture di impianto grazie alle sue caratteristiche di montaggio e alla compatibilità con diversi sistemi di fissaggio. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per installazioni elettriche di qualità superiore.
CC307S CANALE CHIUSO 300X75
€ 21,29 x 1 m
(m)