› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

CC207S CANALE CHIUSO 200X75

Cod. Rexel LA30210
Cod. Produttore 30210
Cod. EAN 8029210801506

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x75 mm
  • Protezione: IP elevato
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e civile
  • Struttura: Chiuso e robusto
  • Compatibilità: Montaggio standard
  • Funzione: Gestione cavi
  • Serie: CC207S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il canale chiuso CC207S 200X75 rappresenta una soluzione robusta e versatile per la protezione e la gestione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza agli agenti ambientali e protezione superiore IP per un funzionamento affidabile anche in condizioni di elevata esposizione a polvere e umidità. La struttura chiusa assicura un'installazione sicura e ordinata, facilitando la distribuzione dei cavi e migliorando la sicurezza dell'impianto. La dimensione di 200x75 millimetri permette di ospitare cavi di diverse sezioni, ottimizzando lo spazio e semplificando le operazioni di cablaggio. La compatibilità con sistemi di fissaggio e montaggio standard garantisce una facile integrazione nelle configurazioni esistenti. Ideale per applicazioni in ambienti industriali, commerciali e residenziali, questo canale chiuso combina durabilità, praticità e sicurezza, offrendo una soluzione efficiente per la protezione e la gestione dei conduttori elettrici.
CC207S CANALE CHIUSO 200X75
€ 15,89 x 1 m
(m)