› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

CC1,5-TS-2,50FPE S/T AU PIN PER CON

Cod. Rexel CX1029391
Cod. Produttore 1029391
Cod. EAN 4055626530857

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 1,5 mm
  • Sezione connessione: 2,5 mm²
  • AWG: 14
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo contatto: Femmina tornito
  • Metodo connessione: Crimpare
  • Serie: CC1,5-TS-2,50FPE
  • Finitura: AU PIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 1,5 mm, sezione di connessione: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14...14 , materiale contatti: CuZn

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

diametro del contatto maschio

1,5 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 2,5 mm²

CC1,5-TS-2,50FPE S/T AU PIN PER CON