Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
esecuzione del contatto
Presa
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo crimpato
materiale del rivestimento di contatto
Altro
diametro del contatto maschio
1,5 mm
materiale del contatto
Numero min. di cicli di innesto
100
Tipo di contatto
Girato (banco girevole)
temperatura ambiente
-40 ... 85 °C
sezione conduttore collegabile unifilare
2,5 ... 2,5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
Disponibilità:
Prodotto non rendibile