› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

CC0,8-TS-0,34M AU

Cod. Rexel CX1319949
Cod. Produttore 1319949

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 0,8 mm
  • Sezione connessione: 0,14-0,34 mm²
  • AWG: 26-22
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Forma: Spina tornita
  • Serie: CC0,8-TS-0,34M AU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 0,8 mm, sezione di connessione: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 26...22 , materiale contatti: CuZn

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

diametro del contatto maschio

0,8 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,34 mm²

CC0,8-TS-0,34M AU