› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

CC0,6-TS-0,34M AU CONTATTO A CRIMPA

Cod. Rexel CX1423643
Cod. Produttore 1423643
Cod. EAN 4055626368108

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 0,6 mm
  • Sezione connessione: 0,14-0,34 mm²
  • AWG supportato: 26-22
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo contatto: a crimpare
  • Forma: Spina tornita
  • Serie: CC0,6-TS-0,34M AU
  • Applicazione: connessione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 0,6 mm, sezione di connessione: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 26...22 , materiale contatti: CuZn

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

lunghezza di asportazione isolamento

4 mm

diametro del contatto maschio

0,6 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,34 mm²

CC0,6-TS-0,34M AU CONTATTO A CRIMPA