› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

CC-0,8-ST-0,34-MS AU

Cod. Rexel CX1441532
Cod. Produttore 1441532
Cod. EAN 4046356536516

Informazioni principali

  • Serie: SAC-12P-100,0-PVC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 12 fili
  • Lunghezza cavo: 100 m
  • Isolamento: PVC nero RAL 9005
  • Colore conduttori: multicolore
  • Sezione conduttori: 0,14 mm²
  • Tipo: cavo sensore/attuatore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In metri, Matassa di cavi, PVC, nero RAL 9005, 12-conduttori, colore conduttore singolo: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso, nero, viola, grigio/rosa, rosso/blu, lunghezza cavo: 100 m

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Altro

tensione nominale U

250 V

colore del rivestimento

Altro

categoria

Altro

diametro del conduttore

1 mm

materiale del conduttore

Altro

schermatura tramite elemento ritorto

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

12

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

CC-0,8-ST-0,34-MS AU