› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

CBPOF13 Ponte fisso per cablaggio elettrico con montaggio rapido e compatibilità morsettiere standard

Cod. Rexel CBPOF13
Cod. Produttore POF13
Cod. EAN 8017963157575

Informazioni principali

  • Descrizione: POF/13 PONTE DI PARALLELO
  • Tipo: Ponte fisso
  • Codice prodotto: CBPOF13
  • Quantità consigliata: 25
  • Stato prodotto: Obsoleto
  • Serie: POF/13

Descrizione del prodotto

Ponte di parallelo POF/13 progettato per applicazioni elettriche con due morsetti cavallottati. Il dispositivo è caratterizzato da un montaggio specifico e un colore definito, ideale per garantire connessioni sicure e affidabili negli impianti elettrici. Non è isolato né dotato di protezione contatto o esecuzione antideflagrante, rendendolo adatto a installazioni standard senza requisiti di sicurezza aggiuntivi. La sua struttura permette un collegamento efficiente e stabile, facilitando la distribuzione della corrente in modo preciso e sicuro. Descrizione del produttore: POF/13 Ponte fisso (obsoleto)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

CBPOF13 Ponte fisso per cablaggio elettrico con montaggio rapido e compatibilità morsettiere standard