Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA30147
Cod. Produttore
30147
Cod. EAN
8029210801278

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 100 mm
  • Funzione: Fissaggio copertura
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Canalina elettrica
  • Montaggio: Facile e stabile
  • Tenuta: Efficace e duratura
  • Serie: CBC100I
  • Uso: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Clip di fissaggio per copertura canalina con altezza di 100 millimetri, progettata per garantire un'installazione sicura e stabile delle coperture nei sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzata con materiali resistenti, assicura una tenuta efficace e duratura, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel fissaggio delle coperture canalina.

Produttore

CBC100I CLIP BLOCCA COP. CAN H100