› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

CBB 08 2X4RC-PT

Cod. Rexel CX2904467
Cod. Produttore 2904467
Cod. EAN 4046356825573

Informazioni principali

  • Poli: 9
  • Tipo: Maschio
  • Versione: Assiale
  • Ingressi cavi: 2
  • Piedinatura: 1-9 su vite
  • Compatibilità: Universale
  • Serie: SUBCON-PLUS-M/AX
  • Tipo connettore: D-SUB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, 9 poli, maschio, versione assiale con due ingressi cavi, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 su morsetto a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Maschio (male)

CBB 08 2X4RC-PT