Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2882828
Cod. Produttore
2882828
Cod. EAN
4046356115148

Informazioni di prodotto

  • Protezione sovratensioni PT 2-TELE
  • Per linee telefoniche analogiche/digitali
  • Supporta VDSL fino a 50 Mbit/s
  • Linee brevi fino a 100 Mbit/s
  • Connettore ed elemento base inclusi
  • Adatto per fili doppi interfacce
  • Serie non specificata
  • Uso telecomunicazioni specializzato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, costituito da connettore ed elemento base, per la protezione dei fili doppi delle interfacce analogiche e digitali per telecomunicazioni (VDSL fino a 50 MBit/s, su linee brevi (<300 m)fino a 100 MBit/s).

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale A

VOLT