›

CB TM2 5A M1 P

Cod. Rexel CX2891036
Cod. Produttore 2891036
Cod. EAN 4046356659161

Informazioni principali

  • Serie: 3000
  • Porte RJ45: 6 x 10/100 MBit/s
  • Porte SC-Multimode: 2 x 100 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura esercizio: -40 °C a 75 °C
  • Tensione alimentazione: 12-48 V DC
  • Tipo: Managed Switch
  • Velocità porte: 10/100 MBit/s

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed Switch 3000 serie, 6 Porte RJ45 10/100 MBit/s, 2 SC-Multimode 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 75 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 48 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

54,4 mm

altezza

154,71 mm

profondità

133,47 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

2

CB TM2 5A M1 P