›

CB TM2 4A M1 P

Cod. Rexel CX2891035
Cod. Produttore 2891035
Cod. EAN 4046356659383

Informazioni principali

  • Serie: 3000
  • Porte: 8 RJ45 10/100 MBit/s
  • Protezione: IP20
  • Temperatura: -40°C a 75°C
  • Tensione alimentazione: 12-48 V DC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed Switch 3000 serie, 8 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 75 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 48 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

54,4 mm

altezza

155,96 mm

profondità

132,2 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

8

CB TM2 4A M1 P