›

CB TM2 1A M1 P

Cod. Rexel CX2891032
Cod. Produttore 2891032
Cod. EAN 4046356659130

Informazioni principali

  • Serie: 3000
  • Porte: 5 RJ45 10/100
  • Protezione: IP20
  • Tensione: 12-48 V DC
  • Temperatura: -40°C a 75°C
  • Tipo: Managed Switch

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed Switch 3000 serie, 5 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 75 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 48 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

54,4 mm

altezza

161,26 mm

profondità

132,2 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

5

CB TM2 1A M1 P