›

CB TM1 5A SFB P

Cod. Rexel CX2885919
Cod. Produttore 2885919
Cod. EAN 4046356146319

Informazioni principali

  • Frequenza: 2,4 GHz
  • Guadagno: 6 dBi
  • Grado protezione: IP67
  • Connessione: N (femmina)
  • Montaggio: Parete o pilone
  • Resistente a: Acqua di mare, urti, vibrazioni
  • Omologazioni: ATEX, IECEx
  • Serie: CX2885919

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Antenna omnidirezionale per montaggio a parete o a pilone, 2,4 GHz, guadagno: 6 dBi, grado di protezione: IP67, resistente all'acqua di mare, resistente agli urti e alle vibrazioni, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo, omologazione ATEX e IECEx

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete

altezza

250 mm

profondità

22 mm

Adatto ad uso esterno

guadagno antenna

6 DECIBELISOTROPIC

Indoor

outdoor

grado di protezione (IP)

IP67

angolo di apertura orizzontale

360 GRADO

angolo di apertura verticale

30 GRADO

Omnidirezionale

Adatta per uso interno

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 75 °C

CB TM1 5A SFB P