Prodotti /

Cod. Rexel
CX2800845
Cod. Produttore
2800845
Cod. EAN
4046356689960

Informazioni di prodotto

Interruttore di protezione termomagnetico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento SFB, 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.

corrente nominale

16 A

tipo di montaggio

Su elemento base

larghezza

12,3 mm

altezza

45 mm

profondità

52 mm

Tensione d'esercizio

50 V

Tipologia costruttiva

Connettore

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

Tipo di fusibile

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 60 °C