Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Audio /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA406621200
Cod. Produttore
406621200
Cod. EAN
8029564398592

Informazioni di prodotto

  • Tipo connettore: USB 2.0 A-B
  • Lunghezza cavo: 3 metri
  • Finitura: Nichelata
  • Standard: USB 2.0
  • Tipo spina A: Tipo “A”
  • Tipo spina B: Tipo “B”
  • Serie: EA406621200
Cavo USB 2.0 di alta qualità con connettori maschio tipo A e tipo B, progettato per garantire una trasmissione dati stabile e veloce. La lunghezza di 3 metri offre una comoda estensione per collegare dispositivi elettronici come stampanti, scanner e periferiche varie. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile e performante, questo cavo assicura compatibilità con dispositivi USB 2.0 mantenendo integrità del segnale e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: CONNETTORI: 1 Spina USB 2.0 Tipo “A” 1 Spina USB 2.0 Tipo “B” FINITURA:Nichelata

Produttore

Cavo USB 2.0 3 metri spina A-spina B trasmissione dati stabile e compatibile USB 2.0