› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo Tr/R Telef.Int. 3X2X0,6 M

Cod. Rexel GC6T010583285
Cod. Produttore 6T010583285
Cod. EAN 8054242265361

Informazioni principali

  • Tipo: cavo telefonico
  • Conduttori: 3x2
  • Sezione: 0,6 mm
  • Lunghezza: 1 metro
  • Struttura: rigida
  • Compatibilità: classe CPR
  • Applicazione: uso interno
  • Serie: GC6T010583285

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GC6T010583285 è un cavo telefonico a tre conduttori con sezione di 0,6 mm ed una lunghezza di un metro. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni telefoniche ed elettriche. La sua struttura rigida permette una facile posa e un'ottima resistenza meccanica, rendendolo ideale per connessioni stabili e durature. Il colore standard facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cablaggi. Questo cavo è compatibile con sistemi europei di classe CPR, assicurando conformità alle normative di sicurezza e protezione antincendio. La sua progettazione rispetta gli standard di isolamento e protezione superficie, contribuendo a mantenere elevati livelli di sicurezza e affidabilità in ogni applicazione. La versatilità e le caratteristiche tecniche di questo cavo lo rendono una soluzione efficace per le esigenze di cablaggio telefonico e di comunicazione in ambienti domestici e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Applicazione 827

Telefonia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tr/R Telef.Int. 3X2X0,6 M
€ 0,6875 x 1 m
(m) Quantità minima: 250 m
Qta imballo: 250 m