› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo Tr/R Telef.Int. 2X2X0,6+T M

Cod. Rexel GC6T010573285
Cod. Produttore 6T010573285

Informazioni principali

  • Configurazione: 2 pulsanti
  • Corrente contatti: 0,6 A
  • Protezione: IP resistente
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Applicazioni: Automazione
  • Serie: GC6T010573285
  • Normative: Standard internazionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GC6T010573285 è un interruttore telefonico con configurazione a due pulsanti e contatti da 0,6 ampere. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente garantisce una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto permette un facile inserimento in diversi sistemi di comunicazione. La compatibilità con standard internazionali e le caratteristiche di protezione IP assicurano funzionamento ottimale anche in ambienti esposti a polvere e umidità. Questo interruttore è ideale per applicazioni di automazione e sistemi di comunicazione, offrendo precisione e affidabilità nelle operazioni di commutazione. La qualità dei materiali e l'esecuzione accurata rendono il prodotto adatto per installazioni professionali, rispettando tutte le normative di sicurezza e qualità richieste nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Applicazione 827

Telefonia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tr/R Telef.Int. 2X2X0,6+T M
€ 0,5922 x 1 m
(m) Quantità minima: 250 m
Qta imballo: 250 m