Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Telefonici /

Cod. Rexel
GC6T010683285
Cod. Produttore
6T010683285

Informazioni di prodotto

Il cavo telefonico GC6T010683285 garantisce prestazioni elevate e affidabilità per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a struttura rigida e design compatto
  • Gestione ordinata dei cablaggi
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione stabile e sicura
  • Materiale resistente e durevole
  • Compatibilità con diversi sistemi di comunicazione
Il prodotto GC6T010683285 è un cavo telefonico di alta qualità realizzato in materiale resistente e durevole. Con una sezione di 11x2x0,6 millimetri e un materiale di 250, rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni di comunicazione e collegamento elettrico. Il cavo è progettato per garantire una trasmissione stabile e sicura, grazie alla sua costruzione robusta e alla qualità dei materiali utilizzati. La sua compatibilità con diversi sistemi di comunicazione lo rende ideale per installazioni professionali e impianti elettrici. La finitura e il colore del cavo sono studiati per adattarsi facilmente a vari ambienti e configurazioni, assicurando un'installazione semplice e sicura. La sua struttura rigida e il design compatto contribuiscono a una gestione ordinata e efficiente dei cablaggi, rispettando gli standard di sicurezza e protezione IP. Questo cavo telefonico rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità, qualità e prestazioni elevate in materiali elettrici di comunicazione. Descrizione del produttore: Il prodotto GC6T010683285 è un cavo telefonico di alta qualità realizzato in materiale resistente e durevole. Con una sezione di 11x2x0,6 millimetri e un materiale di 250, rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni di comunicazione e collegamento elettrico. Il cavo è progettato per garantire una trasmissione stabile e sicura, grazie alla sua costruzione robusta e alla qualità dei materiali utilizzati. La sua compatibilità con diversi sistemi di comunicazione lo rende ideale per installazioni professionali e impianti elettrici. La finitura e il colore del cavo sono studiati per adattarsi facilmente a vari ambienti e configurazioni, assicurando un'installazione semplice e sicura. La sua struttura rigida e il design compatto contribuiscono a una gestione ordinata e efficiente dei cablaggi, rispettando gli standard di sicurezza e protezione IP. Questo cavo telefonico rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità, qualità e prestazioni elevate in materiali elettrici di comunicazione.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Applicazione 827

Telefonia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Tr/R Telef.Int. 11X2X0,6 Mat.250

(m) Quantità minima: 250 m
Qta imballo: 250 m