› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo Telef.6 Coppie Bobina

Cod. Rexel GC6T010643299
Cod. Produttore 6T010643299

Informazioni principali

  • Tipo: TR/R TELEF.INT.
  • Configurazione: 6 coppie x 0,6 mm
  • Confezione: Bobina
  • Applicazione: Telefonia interna
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Resistente ambienti
  • Compatibilità: Sistemi telecom
  • Serie: GC6T010643299

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo telefonico a coppie in bobina rappresenta una soluzione affidabile e di alta qualità per le applicazioni di telecomunicazione. Realizzato con materiali resistenti e conformi agli standard di sicurezza, questo cavo garantisce una trasmissione stabile e senza interferenze dei segnali telefonici. Il suo colore standard facilita l'identificazione e l'installazione, mentre la struttura in coppie assicura una riduzione delle perdite e una maggiore efficienza nel collegamento. Ideale per installazioni interne ed esterne, il cavo è progettato per resistere alle condizioni ambientali più sfidanti grazie alla protezione superficiale e alla qualità del materiale utilizzato. La bobina permette un facile stoccaggio e una gestione ottimale durante le operazioni di posa. La compatibilità con sistemi di telecomunicazioni di ultima generazione e la conformità alle normative di sicurezza rendono questo cavo una scelta eccellente per impianti di rete affidabili e duraturi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Applicazione 827

Telefonia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Telef.6 Coppie Bobina