› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo telefonico 1C 1X2X1 DROP WIRE robusto interno esterno

Cod. Rexel GC6T010113286
Cod. Produttore 6T010113286
Cod. EAN 8057680365174

Informazioni principali

  • Tipo: 1C 1X2X1 DROP WIRE
  • Uso: Telefonico e comunicazione
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Installazione: Facile e veloce
  • Prestazioni: Segnale stabile
  • Colore: Standard riconoscibile
  • Serie: GC6T010113286

Descrizione del prodotto

Cavo telefonico a singolo conduttore con struttura 1x2x1, progettato per applicazioni di collegamento drop wire. Realizzato per garantire affidabilità e qualità nella trasmissione dei segnali telefonici, è ideale per installazioni esterne grazie alla sua robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. Questo cavo assicura una connessione stabile e duratura, indispensabile per infrastrutture di comunicazione efficienti. Descrizione del produttore: Il cavo telefonico 1C 1X2X1 DROP WIRE rappresenta una soluzione affidabile per le connessioni di rete telefoniche e di comunicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il suo colore standard permette un facile riconoscimento e una facile installazione. Questo cavo è ideale per applicazioni di distribuzione telefonica, offrendo prestazioni ottimali grazie alla sua struttura robusta e alle caratteristiche tecniche che assicurano una trasmissione stabile del segnale. La sua tipologia di collegamento e il materiale resistente lo rendono adatto a installazioni sia in ambienti interni che esterni, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico e delle telecomunicazioni. La facilità di posa e l'affidabilità del cavo lo rendono una scelta perfetta per infrastrutture di comunicazione di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Applicazione 827

Telefonia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo telefonico 1C 1X2X1 DROP WIRE robusto interno esterno