Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Cod. Rexel
ONV410WUB2M
Cod. Produttore
V410WUB2M
Cod. EAN
4549734570978

Informazioni di prodotto

Cavo stile 3 USB connettore Mod 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo, stile 3 USB, connettore Mod, 2 m

tipo di connettore collegamento 2

Altro

tipo di connettore collegamento 1

Altro

esecuzione collegamento 2

Connettore

esecuzione collegamento 1

Connettore

numero di fili

4

colore del rivestimento

Nero

lunghezza

2 m

Produttore

CAVO STILE 3 USB CONNETTORE MOD 2 M