Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6UHR4WT5
Cod. Produttore
C6UHR4WT5
Cod. EAN
3700575936281

Informazioni di prodotto

Cavo dati CAVO SLIM C6 U/UTP LSZH AWG24 (500 mt)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: i cavi GIGAMEDIA CAT6 sono dei cavi di trasmissione dati pensati per applicazioni con banda di frequenza da 250 MHz. Questi cavi offrono la possibilità di superare le specifiche relative ai vari standard corrispondenti alla classe E.

sezione nominale del conduttore

0,217 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/UTP

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6

diametro del conduttore

0,525 mm

materiale del conduttore

Rame

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

5,2 mm

valore NPV

67 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

24

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

B

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Con cordino di strappo

Produttore

CAVO SLIM C6 U/UTP LSZH AWG24 B500M

€ 0,7092 x 1 m
(m) Quantità minima: 500 m
Qta imballo: 500 m