Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2501150BIM
Cod. Produttore
B2501150BIANCO

Informazioni di prodotto

SIF - FG4 300/V 1x1,5 BIANCO

Documentazione tecnica

Il cavo SIF FG4 300/V 1X1,5 Bianco è una soluzione pratica e versatile per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica e resistenza nel tempo. La sua colorazione bianca non solo conferisce un aspetto pulito e moderno, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. Con una sezione di 1,5 mm², è ideale per una varietà di utilizzi, da installazioni domestiche a progetti professionali. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo offre sicurezza e affidabilità, rendendolo perfetto per chi cerca prestazioni elevate in ogni situazione. Scegli il cavo SIF FG4 per un collegamento elettrico efficiente e duraturo.

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

CAVO SIF - FG4 300/V 1x1,5 BIANCO matassa

€ 0,356 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
Ricevi 100 m entro 1gg lav.