Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Cod. Rexel
CX1627801
Cod. Produttore
1627801
Cod. EAN
4055626355283

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2
  • Corrente: 32 A permanente
  • Tensione: 250 V AC
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Colore: nero
  • Connettori: veicolo e infrastruttura
  • Custodia: nero, grigio
  • Serie: CHARX connect comfort

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC mobile, 32 A permanente, 250 V AC, con connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura, cavi: 5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2

corrente nominale

32 A

tensione nominale

250 V

tipo di cavo

Diritto

tipo di corrente

AC monofase

lunghezza del cavo

5 m

trattamento superficiale

Altro

materiale di contatto

Altro

numero dei conduttori di comunicazione

2

esecuzione lato veicolo

Tipo 2

esecuzione lato infrastruttura

Tipo 2

modalità di carica

Modalità 3

Produttore

Cavo ricarica EV T2G3PC 1AC32A 5m E-Mobility