Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6F4PZHC1
Cod. Produttore
C6F4PZHC1

Informazioni di prodotto

Cavo dati CAVO RETE CAT6 F/UTP AWG24 DCA (100 mt)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo rete Cat6 F/UTP AWG24 DCA è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Con una lunghezza di 100 metri, questo cavo offre una trasmissione dati rapida e affidabile, ideale per ambienti domestici e professionali. La configurazione F/UTP (Foiled Unshielded Twisted Pair) fornisce una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando una connessione stabile e di alta qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è resistente e durevole, perfetto per l'installazione in diverse condizioni. La sua compatibilità con le tecnologie di rete più recenti lo rende una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio efficienti e performanti.

sezione nominale del conduttore

0,203 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

F/UTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Blu

categoria

6

diametro del conduttore

0,511 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura su ritorcitura

Film

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

7,1 mm

valore NPV

70 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

24

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Produttore

CAVO RETE CAT6 F/UTP AWG24 DCA 100M