Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCP5EUZHST
Cod. Produttore
CP5EUZHST

Informazioni di prodotto

Cavo dati CAVO PATCH FLEX C5E U/UTP LSZH (500 mt)
Descrizione del produttore: Cavo morbido U/UTP multifilo LSZH per patch cord RJ45 Categoria 5e.

sezione nominale del conduttore

1,181 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/UTP

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

diametro del conduttore

0,48 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di elementi del trefolo

4

rivestimento protettivo

Altro

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

valore NPV

67 %

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

26

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

B

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Produttore

CAVO PATCH FLEX C5E U/UTP LSZH 500M