Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCP5EFZHC05
Cod. Produttore
CP5EFZHC05

Informazioni di prodotto

CAVO PATCH FLEX C5E F/UTP LSZH 50MT
Descrizione del produttore: Cavo morbido F/UTP multifilo per realizzazioni di patch cord RJ45 Categoria 5e schermato.

sezione nominale del conduttore

0,127 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

F/UTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

diametro del conduttore

0,404 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

materiale del rivestimento

Altro

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di elementi del trefolo

4

rivestimento protettivo

Altro

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

5,6 mm

valore NPV

67 %

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

26

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Produttore

CAVO PATCH FLEX C5E F/UTP LSZH 50MT