Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCP6FZHST
Cod. Produttore
CP6FZHST

Informazioni di prodotto

Cavo dati CAVO PATCH F/UTP CAT6 LSZH (500 mt)
Descrizione del produttore: Cavo morbido F/UTP multifilo per realizzazioni di patch cord RJ45 Categoria 6 schermato.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

F/UTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

diametro del conduttore

0,48 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

schermatura su ritorcitura

Film

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

26

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Produttore

CAVO PATCH F/UTP CAT6 LSZH B.500MT