Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCP5EFZHST
Cod. Produttore
CP5EFZHST

Informazioni di prodotto

Il cavo patch F/UTP Cat5e LSZH garantisce prestazioni elevate e sicurezza nell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla struttura morbida multifilo
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Schermatura F/UTP per protezione da interferenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità del segnale per connessioni stabili
  • Materiale LSZH per maggiore sicurezza in caso di incendio
  • Risparmio energetico grazie alla bassa perdita di segnale
Descrizione del produttore: Cavo morbido F/UTP multifilo per realizzazioni di patch cord RJ45 Categoria 5e schermato.

sezione nominale del conduttore

0,181 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

F/UTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

diametro del conduttore

0,48 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura su ritorcitura

Film

materiale del rivestimento

Altro

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di elementi del trefolo

4

rivestimento protettivo

Altro

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

5,4 mm

valore NPV

67 %

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

26

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Produttore

CAVO PATCH F/UTP CAT5E LSZH B.500M