Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCP6UZHC05
Cod. Produttore
CP6UZHC05

Informazioni di prodotto

Cavo dati CAVO PATCH CAT6 U/UTP MATASSA (50mt)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo morbido U/UTP multifilo per realizzazioni di patch cord RJ45 Categoria 6 non-schermato.

sezione nominale del conduttore

0,292 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/UTP

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

diametro del conduttore

0,61 mm

materiale del conduttore

Rame

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

6,4 mm

valore NPV

67 %

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

24

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

B

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Produttore

CAVO PATCH CAT6 U/UTP MATASSA 50MT