Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X6NEM
Cod. Produttore
010760001270110
Cod. EAN
8009929513075

Informazioni di prodotto

Cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 6 Nero garantisce prestazioni affidabili e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del cavo
  • Isolamento termoplastico esente da alogeni per una maggiore sicurezza
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Riduzione dei rischi di incendio grazie all’assenza di alogeni
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 6 NEROCavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 6 Nero

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m