Prodotti /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X2,5GRM
Cod. Produttore
080310001240710
Cod. EAN
8009929512993

Informazioni di prodotto

Il cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 GRIGIO 7001 offre soluzioni efficaci per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità
  • Isolamento termoplastico esente da alogeni per una maggiore sicurezza
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente che garantisce lunga durata
  • Minore rischio di emissioni tossiche in caso di incendio
  • Efficienza energetica migliorata grazie all’isolamento di qualità
CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 GRIGIO 7001Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni. Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 GRIGIO 7001Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Grigio

Terra

Terra

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile