Prodotti /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X2,5GVM
Cod. Produttore
080310001240610
Cod. EAN
8009929513006

Informazioni di prodotto

Cavo H07Z1-K flessibile e sicuro, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Isolamento termoplastico esente da alogeni per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza elettrica e ambientale
  • Affidabilità nel tempo grazie ai materiali di qualità
  • Riduzione dei rischi di guasti e cortocircuiti
CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 G/V 1021/6018Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni. Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 G/V 1021/6018Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile